等厚曲尺 銀の矩(同目50cm)

 

等厚曲尺 銀の矩(同目50cm) 商品レビューを投稿する

墨をはじく特殊コーティング
墨がはねても、たれてもひと拭きで落せる
TIG溶接により強度アップ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付き
目盛仕様
表/センチ目1段50cm
裏/センチ目1段50cm
厚さ(mm)
1.1
製品質量(g)
76
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10033861 KAGIN-M5 ¥3,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく