レーザーサイトレベル TJMデザイン(タジマツール) 水平器・レベル 【通販モノタロウ】 BX-LP23〜

レーザーサイトレベル

 

レーザーサイトレベル 4.00 (1件の商品レビュー)

土木・建築用レーザー付水平器
水平・勾配をレーザーで指示できます
配管・ブロック・電器・内装・左官・機械据付・日曜大工等の作業に最適
仕様
レーザー 光源/可視光赤色半導体レーザー 波長/645nm 出力/最大1mW(JISクラス2)
レーザー寿命/連続点灯約10000時間(20度使用時)
ビーム径/5m転射位置で約Φ3mm(室内使用時)
※参考/室内照度200〜300LX
到達距離/約30m(室内使用時)
認識距離/約10m(屋外使用時)
レーザー精度/5m照射位置で±2mm
使用方法
1.気泡管レベルで水平を出す。(垂直も同じ)
2.スイッチをONにすると手元の床面から35mmの水平線をレーザー光で示す。
(従来糸を張って行った工程)
3.レーザー光は室内30m、屋外10mまで視覚できる。(条件により変動)
4.離れた地点でレーザー光に基づき水平線を求める。
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
呼び寸法(mm)
製品質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10034315 BX-LP30 300 300 305(電池含む) ¥17,880
廃番
10034333 BX-LP45 450 450 400(電池含む) ¥19,920
廃番
10034306 BX-LP23 230 230 265(電池含む) ¥14,300
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 配管作業

壁に配管を貫通させる時に使用しています。位置を決める時に遠くからでも正確に墨をだすことができるので重宝しています。

これは注文コード 10034315 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく