マグネット付レーザーサイトレベル TJMデザイン(タジマツール) 水平器・レベル 【通販モノタロウ】 BX-LP23M

マグネット付レーザーサイトレベル

 

マグネット付レーザーサイトレベル まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

土木・建築用レーザー付水平器
水平・勾配をレーザーで指示できます
配管・ブロック・電気・内装・左官・機械据付・日曜大工等の作業に最適
仕様
レーザー 光源/可視光赤色半導体レーザー 波長/645nm 出力/最大1mW(JISクラス2)
レーザー寿命/連続点灯約10000時間(20度使用時)
ビーム径/5m照射位置で約Φ3mm(室内使用時)
※参考/室内照度200〜300LX
到達距離/約30m(室内使用時)
認識距離/約10m(屋外使用時)
レーザー精度/5m照射位置で±2mm
使用方法
1.気泡管レベルで水平を出す。(垂直も同じ)
2.スイッチをONにすると手元の床面から35mmの水平線をレーザー光で示す。
(従来糸を張って行った工程)
3.レーザー光は室内30m、屋外10mまで視覚できる。(条件により変動)
4.離れた地点でレーザー光に基づき水平線を求める。
長さ(mm)
230(マグネット付)
呼び寸法(mm)
230
製品質量(g)
320(電池含む)
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10034324 BX-LP23M ¥14,810 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく