デジタルセオドライトDT-214 トプコン セオドライト 【通販モノタロウ】 DT-214

デジタルセオドライトDT-214

 

デジタルセオドライトDT-214 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

防水型デジタルセオライト(レーザーポインター搭載)
環境調和型製品(ECP)設計
鉛直角と水平角を同時にデジタル表示
防水・防塵・照明付きの大型ディスプレイ採用
屋外・屋内のどんな場所にも対応
付属品
単3形乾電池4本(動作確認用マンガン乾電池)
錘球一式
専用工具一式
キャリングケース
<三脚付>
平面タイプ三脚
連続使用時間
測角のみ単独使用時/170時間(アルカリ乾電池使用)
レーザー測角併用時/45時間(アルカリ乾電池使用)<電源部>
トラスコ品番
377-1431
型式
センターリング式(基盤)<目盛>
全長(mm)
152<望遠鏡>
形式
単3×4本乾電池式<電源部>
最小表示
20秒<目盛>
使用温度範囲
-20度〜+50度
検出方式
水平角/片側 鉛直角/片側<目盛>
倍率
26×<望遠鏡>
方式
アブソリュートエンコーダ方式(読取)<目盛>
本体寸法(mm)
150×188×315
有効長(mm)
40<望遠鏡>
表示部
片側表示<目盛>
発振器
可視半導体レーザー<レーザー部>
最大出力
0.6mW(出力固定)<レーザー部>
波長(nm)
633<レーザー部>
製品質量(g)
約3900(電池含む)
スポット径
5m/0.2、20m/0.8、50m/2.0(mmΦ)<レーザー部>
到達距離(m)
50(昼間、晴天時)<レーザー部>
正<望遠鏡>
視界
1度30分<望遠鏡>
分解力
3秒<望遠鏡>
最短合焦距離
1m<望遠鏡>
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)<目盛>
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211(L)×245(W)×396(H)
安全規格
クラス2<レーザー部>
スタジア加数
0<望遠鏡>
ケース質量(g)
約1800
レーザー合焦
望遠鏡合焦に連動<レーザー部>
スタジア定数
100<望遠鏡>
鉛直軸形式
単軸<目盛>
微動方式
同軸一速<目盛>
鉛直角補正装置
無<目盛>
托架気泡管
60秒/2mm<気泡管感度>
円形気泡管
10分/2mm<気泡管感度>
合焦距離
0.5mm〜∞<求心望遠鏡>
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10034437 DT-214 ¥380,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく