三脚(球面タイプ) TJMデザイン(タジマツール) 測量用三脚 【通販モノタロウ】 STQ-OD

三脚(球面タイプ)

 

三脚(球面タイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高級アルミ製三脚(ローテーティングレーザー・オートレベル用)
シンプルで使いやすい
堅牢で踏みやすい石突
軽量でありながら丈夫
安定感のある大型脚頭
適合本体
RL-VH3D、RL-H3CL、RL-H3C、AT-G5、AT-G6
全長(mm)
1660
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
製品質量(g)
約3400
全縮(mm)
980
定芯桿
5/8inch(球面脚頭)
球面脚頭 外径/内径
125mm/45Φ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10034446 STQ-OD ¥25,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく