三脚(平面タイプ)

 

三脚(平面タイプ) 1.00 (1件の商品レビュー)

高級アルミ製三脚(セオドライト用)
シンプルで使いやすい
堅牢で踏みやすい石突
軽量でありながら丈夫
安定感のある大型脚頭
適合本体
DT-214
質量(g)
約4200
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
製品質量(g)
約4200
全縮(mm)
1060
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140/65
脚頭形状
平面
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
定芯桿
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10034455 STQ-YT 1700 35mm(平面脚頭) ¥30,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 墨だし作業

取りつけねじが5/8と書いてあったので注文をしたのに、届いた製品は35mmの製品で、カタログ掲載と実物が違っていて大変に迷惑しています。この製品はどうしたらよいのでしょうか。

これは注文コード 10034455 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社NDC 様 [2015-01-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
ご指摘のとおり、商品情報に間違いがありました。情報修正いたしました。
別途ご連絡をさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく