PキャッチG450限定色

 

PキャッチG450限定色 商品レビューを投稿する

建築用下げ振り保持器。
弾力のあるエラストマー樹脂カバーでおおってあるため仕上げ面が傷つきにくく、また軍手で滑りにくい仕様になっています。
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付。
現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
替針(据付針)1本付。
付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)。
仕様
自動巻取式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
177×152×30
下げ振り質量(g)
100〜1000
製品質量(g)
250
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10034491 PCG-450-C1 ¥3,850 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく