G450ブラ付 限定色 TJMデザイン(タジマツール) 下げ振り保持機 【通販モノタロウ】 PCG-B400-C1

G450ブラ付 限定色

 

G450ブラ付 限定色 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

建築用下げ振り保持器
弾力のあるエラストマー樹脂カバーで覆ってある為、仕上げ面が傷付きにくく、また軍手で滑りにくい仕様になっています。
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
付属品
替針(据付針)×1本
下げ振り400g×1個
質量(g)
650
下げ振り質量(g)
100〜1000
糸の長さ(m)
4.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10034507 PCG-B400-C1 ¥5,200
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく