ソフトハンマーF(鉄)

 

ソフトハンマーF(鉄) 商品レビューを投稿する

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替が可能です。
手袋をはめて作業ができる凹凸デザイン柄。
用途
機械等の修理
ジグ等の取付、取りはずし
木製品の組立
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
主な用途
組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度
HDD55
使用温度範囲(℃)
4〜80
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10034735 SF-135 1本 48 360 145 1350 ¥5,510
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10417251 SF-012 1個 18 280 70 150 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく