ソフトハンマー 替ヘッド

ソフトハンマー 替ヘッド - オーエッチ工業
(10件のレビュー)

打撃面にスベリ止めがついています。

種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法W1(Φmm)
寸法W2(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75371143SH-20H1個107161820#1/4
420
取扱い終了
代替品有
75371152SH-20HBP1パック(2個)107161820#1/4
790
取扱い終了
代替品有
39268171SH-25H1個1010212325#1/2
445
取扱い終了
代替品有
75371161SH-25HBP1パック(2個)1010212325#1/2
855
取扱い終了
代替品有
39268187SH-35H1個1814313335#3/4・#1
580
取扱い終了
代替品有
75371177SH-35HBP1パック(2個)1814313335#3/4・#1
1,095
取扱い終了
代替品有
39268196SH-50H1個2715334850#1 1/2・#2・#3
960
取扱い終了
代替品有
75371186SH-50HBP1パック(2個)2715334850#1 1/2・#2・#3
1,810
取扱い終了
代替品有
10034762SH-65H1個4015346265#4
1,365
取扱い終了
代替品有
75371195SH-65HBP1パック(2個)4015346265#4
2,595
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75371143SH-20H02204027OH-20HSH-20H ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 02204027ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75371152SH-20HBP75371283OH-20HBPSH-20HBP パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 75371283パートⅡソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1パック(2個)
659
税込725
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39268171SH-25H02204036OH-25HSH-25H ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 02204036ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75371161SH-25HBP75371292OH-25HBPSH-25HBP パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 75371292パートⅡソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1パック(2個)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39268187SH-35H02204045OH-35HSH-35H ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 02204045ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75371177SH-35HBP75371301OH-35HBPSH-35HBP パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 75371301パートⅡソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1パック(2個)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39268196SH-50H02204054OH-50HSH-50H ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 02204054ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1個
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75371186SH-50HBP75371317OH-50HBPSH-50HBP パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 75371317パートⅡソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1パック(2個)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10034762SH-65H02204063OH-65HSH-65H ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 02204063ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75371195SH-65HBP75371326OH-65HBPSH-65HBP パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 75371326パートⅡソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業1パック(2個)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10034762
2020-02-20
用途: メーカー不明になっていたプラハン再生

ヘッドの正面ロゴ部分まで叩きに使われてしまって,その現場から放棄されたソフトハンマー。ヘッドを外してサイズを見て,モノタロウのサイトの記載サイズと比較して購入。温めて入れたらぴったり。なお,回転方向を合わせる(ハンマー側凸,ヘッド側凹を合わせる)必要があるが,ゲートカット痕らしき表面の微小な出っ張りを上か下にすればOK。交換作業も含めて満足です。同時に別商品「抜けないクサビ」も使って,立派に実用できるハンマーに戻せました。

対象商品 : 75371177
2019-02-10
用途: 車バイクの整備

38年使って柄が折れたので柄と一緒に買った。形が変わらずに今も作ってるのがいい!

1が参考にしています
対象商品 : 75371186
2018-07-23
用途: ハンマーの修理

ハンマーのへッド部分がよく欠けているしまいますが、本体は全然使用出来るのでこちらの商品はとても良いと思います

対象商品 : 75371195
2018-02-01
用途: 灯篭の据え付け
キシモト造園

長年使用していてヘッドがわれてきたのですが、同じものが売っていなくて もしかしてと思い検索したら 見つかりました。重さもちょうどよく丈夫で気に入ってます。

対象商品 : 75371186
2018-01-17
用途: 縁石など小型コンクリート2次製品の据付けなど
山光土建

力強く叩いても製品が欠けることなく作業出来るので重宝してます。

対象商品 : 75371177
2017-08-14
用途: 木材の打ち込み用
小山箸店

知人からソフトハンマーのヘッドが交換できると機器購入しました。交換が楽で助かりました。

対象商品 : 75371177
2017-01-20
用途: キズ厳禁物

お湯で温めると入りやすいと説明書に書いて有りましたが、現場に湯が無かった為、バイスに挟んで締めたら直ぐに装着できました。また心金が露出した際、購入します。

対象商品 : 75371161
2015-09-04
用途: 鉄製品の曲げ調整

オーエッチ工業のJSF-02ソフトハンマーの替えで購入。近所のお店には取扱いがなかったため助かりました。古い物は万力で挟んで外し、新しい物はお湯にしばらく浸けて柔らかくすれば容易に取り付ける事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする