ハイブリットモンキレンチスケルトン ロブテックス スパナ/レンチ 【通販モノタロウ】 UM30G〜

ハイブリットモンキレンチスケルトン

 

ハイブリットモンキレンチスケルトン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(g)
160
寸法L(mm)
200
寸法a(mm)
6
寸法b(mm)
12.0
口開き(mm)
(S)0〜30
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
トラスコ品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10043126 UM30G 250-4979 グリーン ¥2,410
廃番
代替品有
10043171 UM30R 250-4987 レッド ¥2,410
廃番
代替品有
10043214 UM30B 250-4995 ブルー ¥2,410
廃番
代替品有
10043232 UM30Y 250-5002 イエロー ¥2,410
廃番
代替品有
10043266 UM30V 250-5011 バイオレット ¥2,410
廃番
代替品有
10704285 UM30S 250-5029 スモーク ¥2,410
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10043126
UM30G
10770067
UM30G
UM30G ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブテックス 10770067 ハイブリッドモンキレンチスケルトン
ロブテックス 1本
¥1,890
注文コードが変更になりました
10043171
UM30R
10770076
UM30R
UM30R ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブテックス 10770076 ハイブリッドモンキレンチスケルトン
ロブテックス 1本
¥1,890
注文コードが変更になりました
10043214
UM30B
10770085
UM30B
UM30B ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブテックス 10770085 ハイブリッドモンキレンチスケルトン
ロブテックス 1本
¥1,890
注文コードが変更になりました
10043232
UM30Y
10770094
UM30Y
UM30Y ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブテックス 10770094 ハイブリッドモンキレンチスケルトン
ロブテックス 1本
¥1,890
注文コードが変更になりました
10043266
UM30V
10770103
UM30V
UM30V ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブテックス 10770103 ハイブリッドモンキレンチスケルトン
ロブテックス 1本
¥1,890
注文コードが変更になりました
10704285
UM30S
10770112
UM30S
UM30S ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブテックス 10770112 ハイブリッドモンキレンチスケルトン
ロブテックス 1本
¥1,890
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく