スコッチ超強力両面テープ(ガラス・アクリル用)

 

スコッチ超強力両面テープ(ガラス・アクリル用) 商品レビューを投稿する

テープ本体が無色透明です(剥離紙は緑色)。
用途
ガラス・アクリルの接着に。
仕様
粘着剤/アクリル系
使用温度範囲(℃)
-20〜150
基材
透明アクリルフォーム
粘着タイプ
超強力
内容量
1巻
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10044124 SVC-19 19 4 1 ¥1,500 廃番
10044115 SVC-12 12 4 1 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく