AJP用パイプクリーニングキット RYOBI (リョービ) 洗浄ブラシ 【通販モノタロウ】 3710207

AJP用パイプクリーニングキット

 

AJP用パイプクリーニングキット 2.00 (1件の商品レビュー)

ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。
適合
AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)
ホース長さ(m)
7.5
内容量
1本
注意
※温水・エンジン高圧洗浄機には使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10053601 3710207 ¥6,800
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10053601
3710207
60537863
6710137
6710137 AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) RYOBI (リョービ) 60537863 AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)
RYOBI (リョービ) 1本
¥7,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 下水つまり直しに使っています

この商品はこれで3本めで 4時間ぐらいで穴が空きます 穴の開かないように丈夫にしてほしい

これは注文コード 10053601 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ホームセンター中山 様 [2013-01-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく