マルチユース特定小電力トランシーバー アルインコ 本体 【通販モノタロウ】 DJ-PA20B

マルチユース特定小電力トランシーバー

こんなお得な商品も!

M-20W 特定小電力トランシーバー モノタロウ 89737444 モノタロウ
特定小電力トランシーバー
¥8,690
 

マルチユース特定小電力トランシーバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

免許や資格、申請は一切不要で通話料や電波利用料もかかりません。
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
音声による送受信切り替えができるVOX機能内蔵で、EME21Aなどの業務用イヤホンマイクでもハンズフリー運用が可能。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
バックライト照明付きで表示も見やすい大型液晶ディスプレイと、送受信状態を表示する2色LEDインジケーター。
日常生活防水相当。
アンテナは携帯に便利で効率の良い、長さ約80mmの回転収納式。
外部DCでも駆動する便利なマルチ電源対応。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載。
スクランブル(秘話)操作ビープ音エンドピーコールトーンベル機能ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
PTTホールド(PTTを押す毎に送受切り替え・PTTを押し続ける必要がありません)、PTTオフ(送信禁止設定)、キーロック等。
消費電流(mA)
送信時:約60
受信定格出力時:約90(待受け時約55、バッテリーセーブ時約20)
使用時間
アルカリ乾電池(単三乾電池×3):約65時間
専用リチウムイオンバッテリー(EBP-70):約35時間
専用ニッカドバッテリー(EBP-25N):約25時間
周波数範囲(MHz)
422.2000〜422.3000
422.0500〜422.1750
用途
各種工事現場、耕作伐採等農作業、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設等一般の簡易業務無線が使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等でのイベント時の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡etc.特に比較的狭いエリアで数名のユーザーが頻繁に短い連絡を取り合うシーンに。
ブラック
質量(g)
185(電池含む)
定格電圧(V)
DC4.5V(単三乾電池×3)
チャンネル数
交互通話専用20ch (9+11ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×101×28 (突起物除く)
通信方法
単信方式
電波形式
F3E(FM)
送信出力
10mW
付属品
ネジ止め式ベルトクリップ、ハンドストラップ
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10053942 DJ-PA20B ¥19,800
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10053942
DJ-PA20B
89791974
DJ-PB20
DJ-PB20 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 アルインコ 89791974 特定小電力トランシーバー DJ-PB20
アルインコ 1台
¥9,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく