USB2.0フラッシュメモリ エレコム USBメモリ 【通販モノタロウ】 MF-AU202GSV〜

USB2.0フラッシュメモリ

 

USB2.0フラッシュメモリ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

USBコネクタに差し込むだけで簡単に使用できるUSB2.0対応
フラッシュメモリデータを守るセキュリティ機能装備
アクセス状況がわかるLED搭載
対応機種
USB2.0または1.1インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000(SP4)/Meが動作する機種
※製品・出荷時期によってはWindows Vista対応のセキュリティソフトウェアが同梱されていない場合があります。
仕様
ストラップホール付き
付属品
USBコネクタ保護キャップ
シルバー
質量(g)
約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.0×17.6×9.9
インターフェース
USB2.0/1.1
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
メモリー容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09150626 MF-AU202GSV 2GB オープン
廃番
10003856 MF-AU204GSV 4GB オープン
廃番
10055071 MF-AU208GSV 8GB オープン
廃番
10055087 MF-AU216GSV 16GB オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく