EURoHS指令準拠USBメモリ

 

EURoHS指令準拠USBメモリ 商品レビューを投稿する

●EU RoHS指令に準拠したスタンダードタイプのUSBフラッシュメモリ
●データを守るセキュリティ機能装備
●簡易パッケージタイプ
●キャップ装備
●ストラップホール付き
質量(g)
約9
電源
USBバスパワー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.0×17.6×9.9
対応機種
USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000(SP4 以降)/Meが動作するWindowsパソコン
機能
セキュリティ機能/USB Flash Disk Format Tool [セキュリティソフト]
インターフェイス
USB2.0/1.1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
メモリー容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055096 MF-AU202GSV/RS 2GB オープン 廃番
10055105 MF-AU204GSV/RS 4GB オープン 廃番
10055114 MF-AU208GSV/RS 8GB オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく