microSDHCメモリーカード

 

microSDHCメモリーカード 商品レビューを投稿する

携帯電話にオススメのmicroSDHCカード。
SDスピードクラス「Class4」対応。
著作権保護機能CPRM搭載。
保管や持ち運びに便利なハードケース付。
SDHCカード用変換アダプタ付。
付属品
SDHC変換アダプタ、ハードケース
質量(g)
約0.4
規格
SDHC(SD Ver2.0)/class4 対応
メモリー容量
4GB
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
11.0×15.0×1.0
転送速度(MB/sec)
(最大)6.5(最低保証速度)4
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055211 MF-MRSDH04G オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく