USBホイール付ボールマウス

 

USBホイール付ボールマウス 商品レビューを投稿する

ボールタイプのマウス
ドライバのインストール不要
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98の動作する機種
分解能
400カウント
インターフェイス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055254 M-M1UBK 55×90×34 ¥1,800 廃番
10055263 M-M1UWH 55×90×34 ¥1,800 廃番
10055236 M-M2UBK 62×110×37.3 ¥1,800 廃番
10055245 M-M2UWH 62×110×37.3 ¥1,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく