Double Wheel マウス

 

Double Wheel マウス 商品レビューを投稿する

●横スクロール用サブホイール搭載
●分解能800カウントの光学式
●ドライバのインストール不要
シルバー
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×103.7×33.5
対応機種
Windows Vista/XP/2000/Me/98
分解能
800カウント
インターフェイス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055315 M-DWURSV ¥3,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく