4ボタン レーザーマウス エレコム 有線マウス 【通販モノタロウ】 M-LS3URSV

4ボタン レーザーマウス

 

4ボタン レーザーマウス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高精度の読み取り性能を誇るレーザーセンサ方式採用のUSBマウス
上下左右にスクロール可能なチルトホイール搭載
Webブラウザの「戻る」ボタン付
付属品
ドライバCD
シルバー
質量(g)
82
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.1×99.6×33.8
対応機種
USBインターフェイスを搭載し、Windows Vista/XP/2000の動作するWindowsパソコン(対応は日本語版OSに限る)
分解能
1200カウント
インターフェイス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055324 M-LS3URSV ¥3,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく