レーザーマウス エレコム 有線マウス 【通販モノタロウ】 M-LS1URSV

レーザーマウス

 

レーザーマウス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高精度の認識率を誇るレーザーセンサ方式採用のUSBマウス
不可視光線クラス1相当の安心設計
ドライバ等のインストール不要
シルバー
質量(g)
72
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×100×35
対応機種
USBインターフェイスを搭載し、Windows Vista/XP/2000/Me/98の動作するPC/AT互換機(対応は日本語版OSに限る)
分解能
800カウント
インターフェイス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055333 M-LS1URSV ¥2,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく