PRUMIE マウス

 
●ホイールを使って横スクロールが可能な多機能3ボタンマウス「PRUMIE」
●分解能1000カウントの光学式
●USB&PS/2対応
対応機種
USB/PS2インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98が動作する機種
※製品の出荷時期によってはWindows Vista対応のドライバが同梱されていない場合があります。
付属品
USB→PS/2変換コネクタ、ドライバCD
シルバー
質量(g)
101.6
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.5×99.5×44.0
分解能
1000カウント
インターフェイス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055342 M-P1UP2RSV ¥2,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく