PRUMIEワイヤレスマウス

 

PRUMIEワイヤレスマウス 商品レビューを投稿する

ホイールを使って横スクロールが可能な多機能4ボタンワイヤレスマウス「PRUMIE」
2.4GHz帯ワイヤレス採用
マウス本体にレシーバーを収納可能
好み機能が割り当て可能な「+1ボタン」
分解能800カウントの光学式
電池の交換時期をお知らせ
単3形乾電池1本で動作
質量(g)
【マウス本体】77.1(電池含まず)
【レシーバ】3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】55.6×93.9×37.7
【レシーバ】15.6×46.1×6.6
連続使用可能時間
【使用時の目安】
連続作動時間/約103時間
連続待機時間/約247日間
想定使用可能時間/約187日間(1日8時間パソコン操作中25%をマウス使用に割り当てた場合)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)/約10
磁性体(鉄の机など)/約10
※メーカー社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
付属品
レシーバ、マニュアル、ドライバCD、単3アルカリ乾電池1本
シルバー
対応機種
USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98が動作する機種
分解能
800カウント
使用乾電池
単3形アルカリ1次乾電池、単3形マンガン1次乾電池、単3形ニッケル水素2次乾電池、単3形オキシライド乾電池
インターフェイス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055376 M-P2DURSV ¥4,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく