USBワイヤレスマウス

 

USBワイヤレスマウス 商品レビューを投稿する

マウスボタン+ホイールで電源をオフにすることが可能!
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプのマウスです。 256通りのIDが切替可能で混信を防止します。
小型レシーバは直接USBポートに差し込むだけのコンパクトレシーバです。
パワーオン/オフシステム搭載なので左クリックで電源オン、左右クリックとホイールを同時に押すと電源オフが可能です。
分解能800カウントの光学式。
マウス底部に設置されたセンサが表面状況を読み取り、移動距離と方向を算出します。 机の上はもちろん服の上などでもスムーズに操作できます。
質量(g)
【マウス本体】49
【レシーバ】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】45×90×35
【レシーバ】22×65×17
対応機種
USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98の動作する機種
(Windows95/NTでは動作いたしません)
連続使用可能時間
【作動時間】約16時間
【待機時間】約270日間
【想定使用可能時間】約10日間(1日8時間パソコンを使用したときの25%をマウス操作に割り当てた場合)
電波到達距離(m)
【非磁性体(木の机など)】約1.0
【磁性体(鉄の机など)】約0.2
※メーカー社環境でのテスト値であり、保証値ではありません。
付属品
単4形アルカリ乾電池×2本
シルバー
分解能
800カウント
周波数(MHz)
27(電波)
インターフェイス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055385 M-DY1URSV ¥3,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく