2.4GHzワイヤレスフルキーボード

 

2.4GHzワイヤレスフルキーボード 商品レビューを投稿する

●快適なデスクトップ環境を実現するワイヤレスキーボード
●パンタグラフ方式
●傾斜角調節スタンド付
●9種類のホットキー付
●電池残量お知らせランプ装備
●Windows Vistaプレミアムロゴ取得商品
質量(g)
【本体】800(電池含まず)
【レシーバ】10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】458×170×20
【レシーバ】22.7×70.0×12.3
動作時間
【連続作動】約145時間※1日8時間パソコンを使用した場合
【目安】約6ヶ月※1日8時間パソコンを使用した場合
電波到達距離(m)
非磁性体/約10、磁性体/約3
※メーカー社環境でのテスト値であり、保証値ではありません。
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池2本、マニュアル
周波数(Hz)
電波周波数/2.4G
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBインターフェイスを搭載し、Windows Vista/XP/2000 が動作するWindowsパソコン(対応は日本語版OS に限る)
通信方式
DS-SS(直接スペクトラム拡散)方式
キー配列
日本語108キー配列(ホットキー数/9キー)
使用乾電池
対応電池(単4形)/アルカリ乾電池、マンガン乾電池、オキシライド乾電池、ニッケル水素電池
キーストローク(mm)
3
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055421 TK-FDP001BK ブラック ¥8,000 廃番
10055437 TK-FDP001WH ホワイト ¥8,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく