2ポートUSB2.0HUB付 USBテンキーパッド エレコム テンキーパッド 【通販モノタロウ】 TK2-UF2BHBK〜

2ポートUSB2.0HUB付 USBテンキーパッド

 

2ポートUSB2.0HUB付 USBテンキーパッド まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●Excelに便利な[Tab]・[00]キーを装備したUSBテンキーパッド
●USB2.0に対応した2ポートUSBハブ機能
●メンブレン方式
●NumLock状態がわかるLEDランプ
●電源ON状態での抜き差し可能
●プラグ&プレイで簡単インストール
対応機種
USBインターフェイスを装備し、WindowsVista/XP/2000/Me/98の動作する機種(Windows95/NTでは動作いたしません)
【USBハブ機能をUSB2.0ハイスピードモードで使用する場合】
USB2.0インターフェイスを装備し、WindowsXP(SP1以降)/2000(SP4以降)の動作する機種
(WindowsMe/98で使用した場合はUSB1.1として動作します)
仕様
USBハブ給電能力/バスパワー、5V(1ポートあたり100mA)
質量(g)
約126
ケーブル長(m)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88.9×140.9×24.5
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB2.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055552 TK2-UF2BHBK ブラック ¥2,900 廃番
10055561 TK2-UF2BHSV シルバー ¥2,900 廃番
10055577 TK2-UF2BHWH ホワイト ¥2,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく