USBテンキーパッド エレコム テンキーパッド 【通販モノタロウ】 TK-UFHBK〜

USBテンキーパッド

 

USBテンキーパッド まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

Excelに便利な[Tab]・[00]キーを装備したUSBテンキーパッド
「NumLock問題」をハードウェアで解決
メンブレン方式
NumLock状態がわかるLEDランプ
電源ON状態での抜き差し可能
プラグ&プレイで簡単インストール
ケーブル長(m)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88.9×140.9×24.5
対応機種
USBインターフェイスを装備し、WindowsVista/XP/2000/Me/98の動作する機種(Windows95/NTでは動作いたしません)
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB1.1
質量(g)
約122
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055586 TK-UFHBK ブラック ¥1,700
廃番
10055595 TK-UFHSV シルバー ¥1,700
廃番
10055604 TK-UFHWH ホワイト ¥1,700
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく