磁石付バスパワー専用4ポートUSB2.0ハブ

 

磁石付バスパワー専用4ポートUSB2.0ハブ 商品レビューを投稿する

●裏面にマグネットを装備した4ポートUSB2.0ハブ
●特殊マグネット採用
●USB2.0ハイスピードモード対応
●バスパワー専用
仕様
アップストリームポート/1ポート
ダウンストリームポート/4ポート
対応機種
【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】USB2.0インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP1以降)/2000(SP4以降)およびMac OS X(10.2〜10.5)の動作する機種
※USB2.0ハイスピードモードに対応したインターフェイスが必要です。
【USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98/およびMac OS 8.6〜9.x、Mac OS Xの動作する機種
付属品
USBケーブル(A/miniB、1.5m)×1本
シルバー
質量(g)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約83×53×14
インターフェイス
USB2.0/1.1
供給電流(mA)
1ポートあたり100mA未満で、4ポート合計350mA以内
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055613 U2H-G4B2SV ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく