4ポート分岐型USBハブ エレコム USBハブ 【通販モノタロウ】 U2H-CR4BBK

4ポート分岐型USBハブ

 

4ポート分岐型USBハブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

USBポートを4分岐できるUSBケーブルのようなケーブル一体型のUSB2.0ハブです。通常ハブのようにUSBポートが隣接しないので、USBフラッシュメモリなど、コネクタ一体型で幅のあるUSB機器も接続しやすく、抜き差しも楽です。
最大480Mbpsの転送速度を誇るUSB2.0のハイスピードモードに対応した高速タイプです。従来のUSB1.1デバイスも接続できます。
※WindowsMe/98、MacOS8.6〜9.xにおいては、ハイスピードモードでの動作は致しません。
バスパワーモードは、接続したUSB機器の電源をパソコン側のUSBポートから供給するモードです。そのため、接続できる機器はマウスやテンキーなど消費電力の少ないUSB機器に限られますが、ACアダプタを使用しないため取り回しが容易です。
仕様
アップストリームポート/1ポート
ダウンストリームポート/4ポート
対応機種
【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】USB2.0インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP1以降)/2000(SP4以降)およびMac OS X(10.2〜10.5)の動作する機種 ※USB2.0ハイスピードモードに対応したインターフェイスが必要です。
【USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98およびMac OS 8.6〜9.x、Mac OS Xの動作する機種
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×57×13
インターフェイス
USB2.0/1.1
供給電流(mA)
1ポートあたり100mA未満
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055631 U2H-CR4BBK ¥2,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく