USB2.0ハブ「これハブ」(タップタイプ)4ポート セルフ&バスパワー両対応 エレコム USBハブ 【通販モノタロウ】 U2H-TAP1410SWH

USB2.0ハブ「これハブ」(タップタイプ)4ポート セルフ&バスパワー両対応

 

USB2.0ハブ「これハブ」(タップタイプ)4ポート セルフ&バスパワー両対応 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●タップタイプの4ポートUSB2.0ハブ
●干渉しにくいゆとりのポート間隔
●USB2.0ハイスピードモード対応
●セルフパワー&バスパワー両対応
対応機種
【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】USB2.0インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP1以降)/2000(SP4以降)およびMac OS X(10.2〜10.5)の動作する機種
※USB2.0ハイスピードモードに対応したインターフェイスが必要です。
【USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98およびMac OS 8.6〜9.x、Mac OS Xの動作する機種
供給電流(mA)
バスパワー時/4ポート合計350mA以内(1ポートあたり100mA以内)
セルフパワー時/1ポートあたり約500mA
付属品
ACアダプタ(ケーブル長/約1.8m)
ホワイト
ポート数
4ポート
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×21×115(ケーブル含まず)
インターフェイス
USB2.0/1.1
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055674 U2H-TAP1410SWH ¥3,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく