固定できる4ポートUSBハブ

 

固定できる4ポートUSBハブ 商品レビューを投稿する

●吸盤を使って本体を固定できる4ポートUSBハブ
●セルフパワー&バスパワー両対応
対応機種
USB ポートを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98 が動作するWindowsパソコン、
およびMac OS X(10.3〜10.5)が動作するIntelMac、Mac OS 8.6〜9.2/Mac OS X(10.0〜10.5)が動作するPowerPC 搭載のMacintosh シリーズ
供給電流(mA)
セルフパワー時/4ポート合計2000mA以内(1ポート当たり500mA以内)
バスパワー時/4ポート合計400mA以内(1ポート当たり100mA 以内)
付属品
ACアダプタ
シルバー
質量(g)
51
ポート数
4ポート
ケーブル長(m)
専用ACアダプタ/約1.8(コネクタを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97.3×49.7×29.4
転送速度(Mbps)
最大480Mbps(USB2.0ハイスピードモード理論値)
ケーブル長(cm)
付属USBケーブル/26(コネクタを除く)
インターフェイス
USB2.0(USB1.1 インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055692 U2H-FC054SSV ¥3,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく