USBスピーカー エレコム PC用スピーカー 【通販モノタロウ】 MS-105USV〜

USBスピーカー

 
●コンセント不要のUSB電源スピーカ
●音の乱れを防止する斜めデザイン・ヘッドフォン端子装備
●ボリュームコントロール装備・アンプ内蔵・安心の防磁仕様
ケーブル長(m)
電源ケーブル・入力ケーブル1.2
スピーカ接続ケーブル1.0
直径(Φmm)
50×90(スピーカー)
質量(g)
560
電源
USBポートより供給
最大出力(W)
1(0.5+0.5)
コネクタ形状
3.5Φステレオミニプラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×74×198
周波数特性
180Hz〜20,000Hz
ヘッドフォン端子
3.5Φステレオミニジャック
スピーカ形式
バスレフ式フルレンジスピーカシステム
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
内容量
1セット(左右各1台)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055753 MS-105USV シルバー ¥1,100 廃番
10055762 MS-105UBK ブラック ¥1,100 廃番
10055771 MS-105UWH ホワイト ¥1,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく