ヘッドセットマイクロフォン エレコム PC用ヘッドセット 【通販モノタロウ】 MS-HS111FSV

ヘッドセットマイクロフォン

 

ヘッドセットマイクロフォン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●周囲の音も聞きながら使える! 片耳タイプのヘッドセットマイクロフォン
●使わないときはコンパクトに折りたたんで「専用ポーチ」に収納できる
●ボリュームコントローラ付
●フレキシブルマイクアーム
形式
【ヘッドフォン部】27mmダイナミック型
【マイクロフォン部】コンデンサマイク(モノラル)
対応機種
マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機)
※Macintoshには対応いたしません。
周波数特性
【ヘッドフォン部】20Hz〜20,000Hz
【マイクロフォン部】100Hz〜10,000Hz
シルバー
ケーブル長(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×160×48
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2K
入力感度
【マイクロフォン部】-60±4dB
最大入力(W)
【ヘッドフォン部】80m
指向性
【マイクロフォン部】無指向性
プラグ形状
3.5Φステレオミニプラグ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055787 MS-HS111FSV ¥1,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく