47in1高速版メモリリーダライタ エレコム 外付メモリカードリーダー 【通販モノタロウ】 MR-A47HSV

47in1高速版メモリリーダライタ

 

47in1高速版メモリリーダライタ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

47種類ものメディア対応したメモリリーダライタ。
コンパクトフラッシュのUDMAデータ転送モードに対応!
microSDなど小型メディアもアダプタなしで差し込み可能。
差し込み場所がわかるアイコン入り。
電源/アクセス状態がわかるランプ装備。
ACアダプタ不要のバスパワー接続。
付属品
USB2.0ケーブル
シルバー
質量(g)
52
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×52×16
対応機種
USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、WindowsVista/XP(SP2)/Me/2000(SP3〜SP4)が動作するWindowsパソコンおよびMac OS X(10.3〜10.5)が動作するMacintoshシリーズ(対応OSは、日本語OSに限る)
インターフェイス
USB2.0/1.1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055814 MR-A47HSV ¥4,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく