26+5メディア対応 メモリリーダライタ エレコム 外付メモリカードリーダー 【通販モノタロウ】 MR-A11HWH

26+5メディア対応 メモリリーダライタ

 

26+5メディア対応 メモリリーダライタ 1.00 (1件の商品レビュー)

31種類のメディアに対応するメモリリーダライタ。
microSDカードをアダプタなしで利用可能。
使い方がわかるイラスト付。
電源/アクセス状態がわかるランプ装備。
高速データ転送対応。
ACアダプタ不要のUSBバスパワー接続。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
対応機種
USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、WindowsVista/XP/2000(SP3以降)/Meが動作するPC/AT互換機およびMac OS X(10.2以降)が動作するMacintoshシリーズ
※対応OSは、すべて日本語に限ります。
ホワイト
質量(g)
約52
電源
USBバスパワー接続
ケーブル長(m)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×52×16
インターフェイス
USB2.0/1.1
内容量
1個
注意
※XDカードは非対応です。miniSD,miniSDHC,一部のメモリースティックには変換アダプタが必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055823 MR-A11HWH ¥1,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 工事現場のデジカメ写真をパソコンに転送するのに使おうと思いました。

残念ながらXDカードには対応していませんでした。

これは注文コード 10055823 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社八洲サービス 様 [2010-01-05]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご迷惑お掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。早速、表示を改めました。ご指摘ありがとうございました。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく