i-Dial搭載 ハイセキュリティ対応 USB 2.0 外付け型ハードディスクト エレコム 据え置き 【通販モノタロウ】 LHD-HBS640U2〜

i-Dial搭載 ハイセキュリティ対応 USB 2.0 外付け型ハードディスクト

 

i-Dial搭載 ハイセキュリティ対応 USB 2.0 外付け型ハードディスクト まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●Mac OS X Leopard対応! 新機能「Time Machine」にも対応
●i-Dial搭載の高機能HD(パスワードロック機能/ライトプロテクト機能/サイレント機能)
●徹底的にドライブを冷却!
●とても静かで耐衝撃性にも優れた「流体軸受ドライブ」を採用!
●電源を自動的にON/OFFする「PC電源連動機能」を搭載!
●盗難防止の為のセキュリティスロットを装備、ショートによる発火を防ぐ!
●電源内蔵で設置はスッキリ!RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
●高速で簡単接続を実現する「USB 2.0 High-Speed」に対応!
●WindowsとMacintoshに対応した、マルチプラットフォーム!
●フォーマット済みだからすぐ使える!
●「Logitec Secure Projects」セキュリティを強化しデータ漏洩を防止!
付属品
HDユニット、USBケーブル(USB 2.0 High-Speed対応/約70cm)、横置き用ゴム足
HDサポートディスク(CD-ROM)【Logitec Secure Projects、B's Data Guard、B's File Guard、Logitec ディスクデータイレイサ、Logitec フォルダミラーリングツール、Logitec ディスクフォーマッタ、HDサポートツール、マニュアル(PDFファイル)】
セットアップガイド×2枚、保証書(セットアップガイドに印刷)
対応機種
●【USB 2.0ポートに接続する場合】
・DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ
※USB 2.0 High-Speed対応ポートを標準搭載、またはUSB 2.0 High-Speed対応I/Fボードを増設していることが必要です。(従来のUSB 1.1ポートに接続した場合は、USB Full-Speedで動作します。)
・Mac mini(Intel)/Mac mini/iMac(Intel)/iMac G5/iMac(USB 2.0)
・MacBook Pro/MacBook/iBook G4
・Mac Pro/Power Mac G5/Power Mac G4/Power Macintosh G3(Blue and White)

Power Mac G4/Power Macintosh G3(Blue and White)の場合、USB 2.0 High-Speedでの動作には、USB 2.0 High-Speed対応I/Fボードの増設、およびMac OS X 10.2以降の環境が必要です。(従来のUSB 1.1ポートに接続した場合は、USB Full-Speedで動作します。)
●【USB 1.1ポートに接続する場合】
・DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ
・iMac/eMac/Power Mac G4/Power Mac G4 Cube/Power Macintosh G3(Blue and White)
・iBook G4/iBook/PowerBook G4/PowerBook(FireWire)/PowerBook G3(BronzeKeyboard)
仕様
流体軸受ドライブ対応、冷却ファン有り(回転停止機能付き)
質量(kg)
1.6
コネクタ形状
USB mini-B×1
入力電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz(ACアダプタ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×220×169 (縦置き時,本体のみ,突起部を除く)
インターフェース
USB 2.0 High-Speed(従来のUSB 1.1にも対応)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
設置方法
垂直/水平
最大データ転送速度(I/F、理論値)
USB High-Speed/480Mbps、USB Full-Speed/12Mbps
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(W/GB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055832 LHD-HBS640U2 12 区分C,0.016(省エネ法に基づく表示) ¥23,100 廃番
10055841 LHD-HBS1000U2 15 区分C,0.010(省エネ法に基づく表示) ¥28,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく