IEEE1394&USB外付型ポータブルHD エレコム 据え置き 【通販モノタロウ】 LHD-PBF160FU2SV〜

IEEE1394&USB外付型ポータブルHD

 

IEEE1394&USB外付型ポータブルHD まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

Mac OS X Leopard対応! 新機能「Time Machine」にも対応。
ケース素材にアルミニウムを採用。
「耐衝撃ボディ」を採用!万一の落下の際に、HDドライブを衝撃から守る。
持ち運び、収納に便利なケーブル巻き付けガイドつき。
より長時間持ち運んでつかえる、省電力機能を搭載。
「IEEE1394/USBバスパワー対応」ですので、ACアダプタ等の外部電源は不要です!
静かで耐衝撃性にも優れた「流体軸受ドライブ」を採用。
「USB 2.0 High-Speed」に対応!ケーブルを差し込むだけの簡単接続で使用できます!
WindowsとMacintoshに対応した、マルチプラットフォーム!
フォーマット(NTFS)済み出荷です!
RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品。
セキュリティ対策用ソフトウェアを付属しています。
付属品
HDユニット、IEEE1394ケーブル(6ピン-6ピン/約60cm)、USBケーブル(USB 2.0 High-Speed対応/約70cm)、USB補助電源ケーブル(約1m)、ケーブル巻き付けガイド
HDサポートディスク(CD-ROM)【B's Data Guard、B's File Guard、Logitec ディスクデータイレイサ、Logitec フォルダミラーリングツール、Logitec ディスクフォーマッタ、HDサポートツール(省電力機能ツールを含む)、マニュアル(PDFファイル)】
セットアップガイド、保証書(セットアップガイドに印刷)
コネクタ形状
IEEE1394/6ピンIEEE1394コネクタ×1
USB/USBmini-B×1
入力電圧(V)
IEEE1394/DC+8〜+30(IEEE1394ポートより供給)
USB/DC+5(USBポートより供給)
インターフェース
IEEE1394a-2000
USB 2.0 High-Speed(従来のUSB 1.1にも対応)
最大データ転送速度(I/F、理論値)
IEEE1394/400Mbps
USB High-Speed/480Mbps
USB Full-Speed/12Mbps
仕様
流体軸受ドライブ対応
シルバー
質量(g)
170(本体のみ)
定格消費電力(W)
IEEE1394/5、USB/2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×132×20(本体のみ,突起部を除く)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
設置方法
水平
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
エネルギー消費効率(W/GB)
記憶容量(GB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055857 LHD-PBF160FU2SV 区分E,0.014(省エネ法に基づく表示) 160 ¥17,900
廃番
10055866 LHD-PBF250FU2SV 区分E,0.006(省エネ法に基づく表示) 250 ¥11,500
廃番
10055875 LHD-PBF320FU2SV 区分E,0.005(省エネ法に基づく表示) 320 ¥12,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく