USB外付型ポータブルHD

 

USB外付型ポータブルHD 商品レビューを投稿する

●Mac OS X Leopard対応! 新機能「Time Machine」にも対応
●ケース素材にアルミニウムを採用
●「耐衝撃ボディ」を採用!万一の落下の際に、HDドライブを衝撃から守る。
●持ち運び、収納に便利なケーブル巻き付けガイドつき
●より長時間持ち運んでつかえる、省電力機能を搭載
●「USBバスパワー対応」ですので、ACアダプタ等の外部電源は不要です!
●静かで耐衝撃性にも優れた「流体軸受ドライブ」を採用
●「USB 2.0 High-Speed」に対応!ケーブルを差し込むだけの簡単接続で使用できます!
●「USB 2.0 High-Speed」に対応!ケーブルを差し込むだけの簡単接続で使用できます!
●WindowsとMacintoshに対応した、マルチプラットフォーム!
●フォーマット(NTFS)済み出荷です!
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
●セキュリティ対策用ソフトウェアを付属しています。
付属品
HDユニット、USBケーブル(USB 2.0 High-Speed対応/約40cm)、USB補助電源ケーブル(約1m)、ケーブル巻き付けガイド
HDサポートディスク(CD-ROM)【B's Data Guard、B's File Guard、Logitec ディスクデータイレイサ、Logitec フォルダミラーリングツール、Logitec ディスクフォーマッタ、HDサポートツール(省電力機能ツールを含む)、マニュアル(PDFファイル)】セットアップガイド、保証書(セットアップガイドに印刷)
最大データ転送速度(I/F、理論値)
USB High-Speed/480Mbps
USB Full-Speed/12Mbps
仕様
流体軸受ドライブ対応
質量(g)
170(本体のみ)
コネクタ形状
USB mini-B×1
定格消費電力(W)
2.5
入力電圧(V)
DC+5V(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×132×20(本体のみ,突起部を除く)
インターフェース
USB 2.0 High-Speed(従来のUSB 1.1にも対応)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
設置方法
水平
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番

記憶容量(GB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055884 LHD-PBF160U2SV シルバー 160※全機種、1GB=1,000,000,000バイト計算 ¥14,700 廃番
10055893 LHD-PBF250U2SV シルバー 250※全機種、1GB=1,000,000,000バイト計算 ¥16,800 廃番
10055902 LHD-PBF320U2SV シルバー 320※全機種、1GB=1,000,000,000バイト計算 ¥10,400 廃番
10055911 LHD-PBF160U2BK ブラック 160※全機種、1GB=1,000,000,000バイト計算 ¥14,700 廃番
10055927 LHD-PBF250U2BK ブラック 250※全機種、1GB=1,000,000,000バイト計算 ¥16,800 廃番
10055936 LHD-PBF320U2BK ブラック 320※全機種、1GB=1,000,000,000バイト計算 ¥10,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく