NCQ対応 シリアルATA II 内蔵型HDユニット(3.5型) エレコム 内蔵HDD3.5 【通販モノタロウ】 LHD-DA160SAK〜

NCQ対応 シリアルATA II 内蔵型HDユニット(3.5型)

 

NCQ対応 シリアルATA II 内蔵型HDユニット(3.5型) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●「3.0Gbps」の高速転送に対応した「Serial ATA II」!
●アクセス最適化技術「NCQ(Native Command Queuing)」に対応!
●「流体軸受ドライブ」を採用!・すっきりとした配線が可能!・RoHS指令に準拠した製品です!
付属品
HDドライブ、取付用ネジ×4、マニュアル、保証書
ソフトウェア(CD-ROM)【Logitec Secure Projects/goo IDメモリ・Logitec ディスクデータイレイサ、HD革命/Copy Drive、HD革命/BackUp、HD革命/Partition Lite、Logitec フォルダミラーリングツール、Logitec ディスクフォーマッタ、goo RSSリーダー、goo スクリーンセーバー、goo スティック】
対応OS
Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 1以降、Windows 2000 Professional Service Pack 3以降
MacOS X 10.4〜10.4.3、MacOS X 10.2.7〜10.3.9
※付属ソフトウェアは、すべてWindows専用です。※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。認識される容量および1パーティションの容量は、OSの仕様に準じます。
コネクタ形状
Serial ATA信号用 7ピン
Serial ATA信号/電源用 15ピン
対応機種
DOS/Vパソコン、PC98-NXシリーズ
※3.0Gbps転送を行うためには、インターフェースが3.0Gbpsに対応している必要があります。※NCQを有効とするためには、インターフェースがNCQに対応している必要があります。
●Power Mac G5
※3.0Gbps転送/NCQには対応していません。転送速度は、1.5Gbpsに制限されます。
仕様
NCQ/流体軸受ドライブ/グリーン購入法(対応)
質量(g)
690
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101.6×147×26.1
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
7200
設置姿勢
水平/垂直
インターフェイス
Serial ATA II
グリーン購入法
適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
定格消費電力(W)
キャッシュメモリ(MB)
記憶容量
エネルギー消費効率(W/GB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10055945 LHD-DA160SAK 8.5 8 160GB※1GB=1,000,000,000バイト計算 区分B/0.045 ¥13,500 廃番
10055954 LHD-DA250SAK 8.5 8 250GB※1GB=1,000,000,000バイト計算 区分B/0.029 ¥15,700 廃番
10055963 LHD-DA500SAK 13 16 500GB※1GB=1,000,000,000バイト計算 区分B/0.015 ¥26,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく