FireWire&USB2.0外付型DVDスーパーマルチ エレコム CD/DVDドライブ 【通販モノタロウ】 LDR-MA20FU2/WM

FireWire&USB2.0外付型DVDスーパーマルチ

 

FireWire&USB2.0外付型DVDスーパーマルチ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●「Mac OS X対応ソフト」と「Windows対応ソフト」の両方を付属したモデル!Mac環境へ対応です!
●DVD/CDメディアを全て扱うことが可能な、「DVDスーパーマルチユニット」!
●Labelflash TM (レーベルフラッシュ)に対応!
●20倍速を実現する5つの機能
●「DVD-RAMメディアの12倍速書き換え」が可能!
●「8.5GB」の大容量を活かし、大容量データの保存や、長時間映像の録画が可能!
●コンパクトで場所を取らず、縦置き、横置きも可能!
●2つの静音機能、「ブラックトレイ」を採用!
●電源を「自動的にON/OFF」する「PC電源連動機能」を搭載!
●高速で簡単接続を実現。ケーブルを差し込むだけの簡単接続!
●「盗難防止ワイヤの取付用ホール」「電源ケーブルの抜け防止用フック」を装備!
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品!
仕様
ディスクローディング方式/トレイ方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMメディアは使用できません。)
バッファアンダーラン対策/有
CPRM/対応(ドライブのハードウェア仕様)
リージョン設定/「2」に設定済み
付属品
DVD-RAM±R/RWユニット、ACアダプタ、IEEE1394ケーブル(6ピン-4ピン/約1m)、USBケーブル(USB 2.0 High-Speed対応/約1m)、横置き用ゴム足
ソフトウェア(CD-ROM)【Roxio Toast 8 Basic、Roxio Easy Media Creator 9(以下の6ソフトを含む)Sonic MyDVD 9 LE、Sonic CinePlayer 2、Drag-to-Disc、Sonic DLA、Creator Classic、Roxio Express Labeler、USB高速化ドライバ、Logitec イジェクトコントローラ、ライトプロテクトドライバ、マニュアル(PDFファイル)】
セットアップガイド、保証書(セットアップガイドに印刷)
対応OS
【Mac OS X環境】10.5〜10.5.2、10.4.8〜10.4.11
【Windows環境】WindowsVista、XP Home Edition/Professional Service Pack 2以降、2000 Professional Service Pack 4以降
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体/接続するI/Fが対応していないOSでは使用できません。
コネクタ形状
FireWire/6ピンFireWireコネクタ×1、4ピンFireWireコネクタ×1
USB/USBシリーズB×1
インターフェース
IEEE1394a-2000
USB 2.0 High-Speed
質量(kg)
1.3(本体のみ)
定格消費電力(W)
11(ACアダプタを含む)
入力電圧(V)
(ACアダプタ)AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×265.5×52.3(横置き時,本体のみ,突起部を除く)
バッファメモリ
2MB
設置方法
水平/垂直(8cmディスクは水平時のみ)
最大データ転送速度(I/F、理論値)
FireWire/400Mbps、USB High-Speed/480Mbps
内容量
1個
注意
※すべてのPC環境、およびDVDレコーダー/プレーヤー環境での再生/記録互換性を保証するものではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056051 LDR-MA20FU2/WM ¥13,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく