ATAPI 内蔵型DVDスーパーマルチ ブラック

 

ATAPI 内蔵型DVDスーパーマルチ ブラック 商品レビューを投稿する

●パソコン内蔵CD-ROMドライブの置き換えにも最適!
●DVD/CDメディアを全て扱うことが可能な「DVDスーパーマルチユニット」!
●Labelflash TM (レーベルフラッシュ)に対応!
●20倍速を実現する5つの機能
●DVD-RAMメディアの「12倍速書き込み」が可能な、高速モデル!
●「8.5GB」の大容量を活かし、大容量データの保存や、長時間映像の録画が可能!
●「ブラックトレイ」を採用!RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
仕様
ディスクローディング方式/トレイ方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMメディアは使用できません。)
バッファアンダーラン対策/有
CPRM/対応(ドライブのハードウェア仕様)
リージョン設定/「2」に設定済み
付属品
DVD-RAM±R/RWユニット、取付用ネジ×4本、セットアップガイド、保証書(セットアップガイドに印刷)
ソフトウェア(CD-ROM)【Roxio Easy Media Creator 9(以下の6ソフトを含む)、Sonic MyDVD 9 LE、Sonic CinePlayer 2、Drag-to-Disc、Sonic DLA、Creator Classic、Roxio Express Labeler、Logitec イジェクトコントローラ、ライトプロテクトドライバ、マニュアル(PDFファイル)】
対応OS
WindowsVista、XP Home Edition/Professional Service Pack 2以降、2000 Professional Service Pack 4以降
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体/接続するI/Fが対応していないOSでは使用できません。
質量(g)
655
コネクタ形状
ピンヘッダータイプ40ピン
定格消費電力(W)
9
入力電圧(V)
(ACアダプタ)AC100±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148.2×170×42.0(横置き時,本体のみ,突起部を除く)
インターフェース
Ultra ATA/66(E-IDE)
バッファメモリ
2MB
設置方法
水平/垂直(8cmディスクは水平時のみ)
最大データ転送速度(I/F、理論値)
(Ultra DMAモード4)66MB/s
内容量
1個
注意
※すべてのPC環境、およびDVDレコーダー/プレーヤー環境での再生/記録互換性を保証するものではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056067 LDR-MA20AKBK ¥8,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく