USB 2.0外付型MO

 
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
●豊富なソフトウェアが付属!
●放熱性能に優れたアルミを採用、丈夫で美しい! 一体型アルミボディのMOです。
●ファンレスでとても静か! 放熱性能に優れたMOです。汚れや傷がつきにくく、お手入れも楽。
●高速! 接続も簡単! USB 2.0 High-Speed対応です。
●WindowsでもMacintoshでも使える! マルチなMOです。
●ドライブサイズに近いコンパクト設計!
●メディアID規格に対応、「Logitec Secure Projects」セキュリティを強化しデータ漏洩を防止!
付属品
MOユニット、ACアダプタ、USBケーブル(USB 2.0 High-Speed対応:約1m)縦置き用スタンド、横置き用ゴム足、イジェクトツール
ソフトウェア(ハイブリットCD-ROM)【Logitec Secure Projects/B's File Guard、goo IDメモリー・Logitec ディスクデータイレイサ・GIGAMO用セキュリティツール、Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic、Ulead Photo Explorer 2.0 Mac、Logitec製ソフトウェア、goo IDメモリー、goo RSSリーダー、goo スクリーンセーバー、goo スティック、スイスイスタートガイド、マニュアル(PDFファイル)】
セットアップガイド、保証書(セットアップガイドに印刷)
対応OS
●USB 2.0ポートに接続する場合
Windows XP Home Edition/Professional、Me/Windows 98(Second Edition含む)、2000 Professional、MacOS X 10.2〜10.4.4
●USB 1.1ポートに接続する場合
Windows XP Home Edition/Professional、Me/Windows 98(Second Edition含む)、2000 Professional、MacOS X 10.0.4〜10.4.4、MacOS 9.0.4〜9.2.2
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体/接続するI/Fが対応していないOSでは使用できません。
対応機種
●USB 2.0ポートに接続する場合
・DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ
USB 2.0 High-Speed対応ポートを標準搭載、またはUSB 2.0 High-Speed対応I/Fボードを増設していることが必要です。(従来のUSB 1.1ポートに接続した場合は、USB Full-Speedで動作します。)
・Mac mini/iMac G5/iMac(USB 2.0)/iBook G4
・Power Mac G5/Power Mac G4/Power Macintosh G3(Blue and White)
※Power Mac G4/Power Macintosh G3(Blue and White)の場合、USB 2.0 High-Speedでの動作には、USB 2.0 High-Speed対応I/Fボードの増設、およびMac OS X 10.2以降の環境が必要です。(従来のUSB 1.1ポートに接続した場合は、USB Full-Speedで動作します。)
●USB 1.1ポートに接続する場合
・DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ
・Mac/eMac/Power Mac G4/iBook G4/iBook
・Power Mac G4 Cube/Power Macintosh G3(Blue and White)
・PowerBook G4/PowerBook(FireWire)/PowerBook G3(BronzeKeyboard)
※スリープモードには未対応です。
最大データ転送速度(I/F、理論値)
USB High-Speed/480Mbps
USB Full-Speed/12Mbps
質量(g)
720g(本体のみ)
コネクタ形状
USB mini-B×1
定格消費電力(W)
7(ACアダプタも含む)
入力電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz(ACアダプタ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×158×120 (縦置き時,本体のみ,突起部/スタンドを除く)
機能
メディアID機能/対応、オーバーライト(OW)機能/未対応
インターフェース
USB 2.0 High-Speed(従来のUSB 1.1にも対応)
キャッシュメモリ(MB)
2
シークタイム
(平均)23ms
設置方法
垂直/水平
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
対応メディア
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056085 LMO-FB654U2 5455 (3.5型)640MB/540MB/230MB/128MB ¥18,900 廃番
10056094 LMO-FB1354U2 5455(1.3GB以外)/3637(1.3GB) (3.5型)1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB ¥24,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく