無線LANブロードバンドルータ エレコム 無線ルーター 【通販モノタロウ】 LAN-WN22/R

無線LANブロードバンドルータ

 

無線LANブロードバンドルータ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

暗号キーはゲーム専用機からでも設定可能で簡単!

デフォルトでSSIDを2つ持っているから、別々で同時に管理できる!

セキュリティ設定をボタンひとつで行うことができる「WPS」機能に対応

「IEEE802.11n(draft)/g/b」に準拠

米国の政府機関採用の高度な暗号化方式「AES」に対応!

様々なセキュリティ機能を搭載。設定や管理はパソコンのWebブラウザ上から!

業界初!「LED ON/OFF」ボタンでランプを消せる。

ルータ機能を切ってアクセスポイントとしても使える!

ファームウェアは「アップデート」可能なので長く使える!

「縦置用スタンド」取り付けで縦置きも可能

RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
付属品
無線LANブロードバンドルータ 、ACアダプタ 、縦置用スタンド、LANケーブル(ストレート:約1m)
ソフトウェアパック(Windows版CD-ROM)、マニュアル(PDFファイル)、セットアップガイド、保証書、取り扱い上のご注意
対応
Web設定ユーティティの対応ブラウザ/Internet Explorer 5.5 以降
接続可能機器/話題のゲーム機(Wii、ニンテンドーDS、PS3、PSP、XBOX360)との動作を、ロジテックにて確認しています。
使用環境条件
【動作時】温度/0℃〜40℃、相対湿度/90%以下(ただし、結露無きこと)
【保管時】温度/-20℃〜60℃、相対湿度/95%以下(ただし、結露無きこと)
ホワイト
質量(g)
270(本体のみ)
定格消費電力(W)
4.5(ACアダプタを含む)
入力電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz(ACアダプタ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×27×158(アンテナ・スタンドは含まず)
設置方法
垂直/水平、机上設置
アンテナ
付属アンテナ(無指向性)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056112 LAN-WN22/R ¥12,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく