無線LANブロードバンドルータカードセット エレコム 無線ルーター 【通販モノタロウ】 LAN-WN22/RCB

無線LANブロードバンドルータカードセット

 

無線LANブロードバンドルータカードセット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●暗号キーはゲーム専用機からでも設定可能で簡単!
●デフォルトでSSIDを2つ持っているから、別々で同時に管理できる!
●セキュリティ設定をボタンひとつで行うことができる「WPS」機能に対応
●「IEEE802.11n(draft)/g/b」に準拠
●様々なセキュリティ機能を搭載。設定や管理はパソコンのWebブラウザ上から!
●業界初!「LED ON/OFF」ボタンでランプを消せる。
●ルータ機能を切ってアクセスポイントとしても使える!
●ファームウェアは「アップデート」可能なので長く使える!
●「縦置用スタンド」取り付けで縦置きも可能
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
付属品
無線LANブロードバンドルータ、CardBus対応無線LANカード、ACアダプタ、縦置用スタンド、LANケーブル(ストレート/約1m)
ソフトウェアパック(Windows版CD-ROM)、マニュアル(PDFファイル)、セットアップガイド、保証書、取扱上注意
質量(g)
【LAN-WN22/R】270(本体のみ)
【LAN-WN23/CB】40
定格消費電力(W)
【LAN-WN22/R】4.5(ACアダプタを含む)
【LAN-WN23/CB】定格消費電流/500mA
入力電圧(V)
【LAN-WN22/R】
AC100±10% 50/60Hz(ACアダプタ)
【LAN-WN23/CB】DC+3.3
対応
Web設定ユーティティの対応ブラウザ/Internet Explorer 5.5 以降
接続可能機器/話題のゲーム機(Wii、ニンテンドーDS、PS3、PSP、XBOX360)との動作を、ロジテックにて確認しています。
スロット/PC Card Standard(CardBus)準拠 TypeII
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【LAN-WN22/R】104×27×158(アンテナ・スタンドは含まず)
【LAN-WN23/CB】54×118×8
使用環境条件
【LAN-WN22/R】
【動作時】温度/0℃〜40℃、相対湿度/90%以下(ただし、結露無きこと)
【保管時】温度/-20℃〜60℃、相対湿度/95%以下(ただし、結露無きこと)
アンテナ
【LAN-WN23/CB】内蔵型
【LAN-WN22/R】付属アンテナ(無指向性)
設置方法
【LAN-WN22/R】垂直/水平、机上設置
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056121 LAN-WN22/RCB ¥16,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく