11a/g/b準拠無線LANアクセスポイント エレコム 無線ルーター 【通販モノタロウ】 LAN-WAGE/AP

11a/g/b準拠無線LANアクセスポイント

 

11a/g/b準拠無線LANアクセスポイント まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●「IEEE802.11a(W52/W53)」と「IEEE802.11g/b」の、同時利用が可能!
●無線LANの高速化技術「Super AG」に対応!
●通信距離を伸ばす「XR機能(eXtended Range)」を搭載!
●アクセスポイント間を接続するための「WDS(Wireless Distribution System)機能」を搭載!
●アクセスポイントの時刻を調整する「自動時刻調整(NTP)機能」を搭載!
●グリーン購入法対象外
仕様
接続台数(クライアント数)/12台までを推奨
WDS機能/Wireless Clientリピータ
伝送距離
【XR機能無効時】250m(屋外,環境により変動)40m(屋内,環境により変動)
【XR機能有効時】750m(屋外,環境により変動)120m(屋内,環境により変動)
※IEEE802.11g動作時の参考値,データ転送速度は6Mbps,無線LANカードはLAN-WAG/CBを使用
付属品
無線LANアクセスポイント・アンテナ×2・ACアダプタ・ゴム足・LANケーブル(ストレートタイプ/約1.5m)
ソフトウェア(CD-ROM)/ソフトウェアパック(Windows版)/マニュアル(PDFファイル)・クイックインストールガイド・保証書
定格消費電力(W)
【ACアダプタ時】4(ACアダプタを含む)
【PoE時】DC+48V 110mA(PoE給電機より供給)
入力電圧(V)
【ACアダプタ時】AC100±10% 50/60Hz
【PoE時】DC+48(PoE給電機より供給)
対応
(ブラウザ)Internet Explorer 5.5 以降
※いずれも日本語OSに限ります。パソコンは上記OSのいずれかを搭載し、初期導入時はLAN環境に接続されていることが必要です。
本体質量(g)
357
コネクタ形状
LAN/RJ-45×1、アンテナ/SMA×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×137.7×21(横置き時、本体のみ。突起部・アンテナを除く)
設置方法
机上設置/壁掛け
アンテナ
ダイバシティ方式(内蔵型,無指向性)
内容量
1個
注意
※IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bいずれかに準拠の無線LAN機能を装備していることが必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056146 LAN-WAGE/AP ¥41,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく