CardBusバス用 無線LANカード エレコム 無線ルーター 【通販モノタロウ】 LAN-WN23/CB

CardBusバス用 無線LANカード

 

CardBusバス用 無線LANカード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●「IEEE802.11n(draft)/g/b」に準拠
●WPS機能に対応
●脆弱性が指摘されているWEPに変わる新しい規格「WPA2-PSK」に対応!
●管理/設定用のツールを付属!
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
対応OS
WindowsVista、XP Home Edition/Professional Service Pack 2以降、2000 Professional Service Pack 4 以降
※いずれも日本語OSに限ります。パソコンは上記OSのいずれかを搭載していることが必要です。
対応機種
DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ
※PC Card Standard(CardBus)準拠のPCカードスロットを搭載していることが必要です。
付属品
CardBus対応無線LANカード、ソフトウェアウェアパック(Windows版CD-ROM)、マニュアル(PDFファイル)、セットアップガイド、保証書、取扱上注意
質量(g)
40
入力電圧(V)
DC+3.3
対応
スロット/PC Card Standard(CardBus)準拠 TypeII
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×118×8
消費電流(mA)
500
アンテナ
内蔵型
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056155 LAN-WN23/CB ¥5,300
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく