有線LANブロードバンドルータ エレコム 有線ルーター 【通販モノタロウ】 LAN-BR

有線LANブロードバンドルータ

 

有線LANブロードバンドルータ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●PPPoE対応のブロードバンドルータ
●FTP実測94Mbpsの高速スループットを実現!
●マルチセッションをはじめ、充実のルータ機能を装備
●「バーチャルサーバ機能」搭載
●不正アクセスを防ぐセキュリティ機能
●Webブラウザで設定/管理が可能
●「Web設定ユーティリティ」で簡単セットアップ
●ルータ設定を保存/読み込み可能、ファームウェアのアップデートも可能
●「Auto MDI/MDI-X機能」に対応!
●「ファンレス」の静音設計!
●縦置きも安心、「回転式縦置用スタンド」つき
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品・グリーン購入法対象外
仕様
【ルータ】PPPoEマルチセッション/対応(2セッション)
セキュリティ/SPI・DoS攻撃防御
対応機能/UPnP・ダイナミックDNS・バーチャルサーバ・DMZ
【有線LANインターフェース】Auto MDI/MDI-X対応
付属品
モバイルブロードバンドルータ・ACアダプタ・横置用ゴム足・LANケーブル(ストレート:約1m)
ソフトウェアパック(CD-ROM)/マニュアル(PDFファイル)・セットアップガイド・保証書
ポート数
【LAN側有線LANインターフェース】
4ポート
コネクタ形状
【WAN側有線LANインターフェース】RJ-45 ×1
【LAN側有線LANインターフェース】RJ-45 ×4
オートネゴシエーション
【WAN側有線LANインターフェース】
対応(100/10Mbps)
スイッチング方式
【LAN側有線LANインターフェース】
ストア&フォワード/対応(100/10Mbps)
質量(g)
218(本体のみ)
定格消費電力(W)
3(ACアダプタを含む)
接続方式
100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×102×155(縦置き時,スタンド/突起部を除く)
設置方法
机上設置/垂直・水平
ネットワークタイプ
IEEE802.3u/IEEE802.3
IP取得方法
【WAN側有線LANインターフェース】DHCP、固定IP、PPPoE、IPUnnumbered
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056173 LAN-BR ¥4,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく