ギガビットスイッチングハブ5P エレコム スイッチングハブ 【通販モノタロウ】 LAN-GSW05P/P

ギガビットスイッチングハブ5P

 

ギガビットスイッチングハブ5P まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●1000BASE-Tに対応したスイッチングハブ!
●ジャンボフレームに対応!
●電源内蔵で邪魔になるACアダプタは不要!
●底面にマグネットを装備・全ポートAuto MDI/MDI-Xに対応・冷却ファンのない静音設計!
●MACアドレスを全ポート合計で8192件まで記憶!
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品
仕様
RoHS指令・ノンブロッキング・Auto MDI/MDI-X対応
グリーン購入法対象外
対象パソコン
DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ・Macintoshシリーズ
※1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tのいずれかに対応したLANポートを搭載していること。
フィルタリング速度
1488000バケット/秒(1000Mbps)
148800バケット/秒(100Mbps)
14880バケット/秒(10Mbps)
セット内容
スイッチングHUB・電源ケーブル・取扱い上のご注意・マニュアル・お問い合せ用紙・保証書
ブラック
質量(g)
320
タイプ
(ネットワークタイプ)IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
ポート数
5ポート
適合規格
VCCI ClassB
対応OS
OSには依存しません。
定格消費電力(W)
4.6
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100V±10%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×110×36
通信方法
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ
112Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御
IEEE802.3x
MACアドレス登録数
8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム
対応(9216bytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
グリーン購入法
適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056191 LAN-GSW05P/P ¥5,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく