スーパーフラットブロードバンドケーブル

 

スーパーフラットブロードバンドケーブル 商品レビューを投稿する

●ノイズに強いシールドタイプのカテゴリー5準拠LANケーブルです。厚さ約1.4mmのスーパーフラットケーブル採用で、取り回しも容易です。
●CATV/ADSL/ISDN対応
●両端コネクタ付(モールド加工)
●ノイズに強いシールド(STP)タイプのケーブル
規格
CAT5
伝送速度(Mbps)
10/100
インターフェイス
RJ45コネクタ
ケーブル形状
フラット
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番

長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056541 LD-CTFSS/SV05 シルバー 0.5 ¥1,200 廃番
10056557 LD-CTFSS/SV1 シルバー 1 ¥1,400 廃番
10056566 LD-CTFSS/SV2 シルバー 2 ¥1,650 廃番
10056575 LD-CTFSS/SV3 シルバー 3 ¥1,900 廃番
10056584 LD-CTFSS/SV5 シルバー 5 ¥2,400 廃番
10056593 LD-CTFSS/SV7 シルバー 7 ¥2,900 廃番
10056602 LD-CTFSS/SV10 シルバー 10 ¥3,500 廃番
10056611 LD-CTFSS/SV15 シルバー 15 ¥5,000 廃番
10056627 LD-CTFSS/BU05 ブルー 0.5 ¥1,200 廃番
10056636 LD-CTFSS/BU1 ブルー 1 ¥1,400 廃番
10056645 LD-CTFSS/BU2 ブルー 2 ¥1,650 廃番
10056654 LD-CTFSS/BU3 ブルー 3 ¥1,900 廃番
10056663 LD-CTFSS/BU5 ブルー 5 ¥2,400 廃番
10056672 LD-CTFSS/BU7 ブルー 7 ¥2,900 廃番
10056681 LD-CTFSS/BU10 ブルー 10 ¥3,500 廃番
10056697 LD-CTFSS/BU15 ブルー 15 ¥5,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく