携帯電話用充電ケーブル

 

携帯電話用充電ケーブル 商品レビューを投稿する

携帯電話用USB充電ケーブル+シガーソケット用アダプタ
コンパクトに収納できる巻取り方式
スリムケーブル採用
DoCoMo FOMA/SoftBank 3G対応
質量(g)
【USBケーブル】22
【シガーライター電源】36
電圧(V)
【USBケーブル】入力・出力/DC5V、0.5A
【シガーライター電源】入力/DC12V/24V(マイナスアース車)、最大耐電圧36V
出力/DC5V、0.5A
ブラック
ケーブル長(m)
最長0.7
コネクタ形状
USB A(オス)⇔IMT-2000(オス)
対応機種
USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びApple Mac
ヒューズ
【シガーライター電源】定格1.5A
インターフェイス
USB2.0/1.1
内容量
1個
注意
※充電ケーブルですので、通信用としては利用できませんので、ご注意ください。
※旧来のPDC系(DoCoMo-mova系、SoftBank(Vordafone)-Vxxx系)には対応しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10056943 MPA-BC3GCAR/BK ¥1,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく